COXREELS TSHL-N-450-BBX Tambur pentru furtun de retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 50 de picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTM

COXREELS TSHL-N-450-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime, etanșare Viton

În stoc
Articol: CF3KTM Model: TSHL-N-450-BBX

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,026.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255722811
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală21.25 "
Lungime totală19.5 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS TSH-N-550-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTL TSH-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€2,227.28
COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 35 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTN TSHL-N-535-DF-BBX9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€1,253.17
COXREELS TSHL-N-550-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTP TSHL-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€1,351.81
COXREELS TSHL-N-635-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1 inch diametru interior, 35 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTQ TSHL-N-635-BBX10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3/8 "25.5 "24 "€1,921.00
COXREELS TSHL-N-650-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1 inch diametru interior, 50 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTR TSHL-N-650-BBX12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3/8 "25.5 "24 "€1,997.00
COXREELS SH-N-525-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime | CF3PCQ SH-N-525-DF-BBX9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1/8 "25.5 "19.5 "€1,890.27
COXREELS SH-N-550-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/4 inch ID, 3/4 inch MNPT, include furtun | CF3PCR 29RD13 SH-N-550-DF-BBX9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1/8 "25.5 "24 "€2,439.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS TSHL-N-450-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime, etanșare Viton
€1,026.79 /unitate