SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate din seria MH


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: MH , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
MH36300
300A€11,831.56
RFQ
B
MH36400
400A€11,831.56
B
MH36450
450A-
RFQ
A
MH36500
500A€11,831.56
A
MH36600
600A€11,831.56
A
MH36700
700A€12,496.71
C
MH36800
800A€12,496.71

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria MH

Întreruptoarele de circuit Square D MH sunt proiectate pentru instalarea în panouri și centre de sarcină pentru protejarea circuitelor electrice împotriva condițiilor de scurtcircuit și suprasarcină de curent. Aceste întrerupătoare listate UL și certificate CSA au un design tip plug-in în stil I-Line pentru o instalare ușoară și o unitate de declanșare magnetică CA termică fixă, reglabilă pentru a furniza atât funcții de limitare a curentului cu întârziere, cât și, respectiv, instantanee.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?