SQUARE D MH36800 Întrerupător, Plug-in stil I-line, 800 A, 600 VAC | AG8RQH

SQUARE D Întrerupător MH36800, Plug-in stil I-line, 800 A, 600 VAC

În stoc
Articol: AG8RQH Model: MH36800

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,496.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi800A
Tip cadruMH
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.534
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)30.48

Detalii produs:

    • Square D MH36800 este un întrerupător cu cadru M, cu 3 poli, care are un curent nominal maxim de 800 A, un rating AIC de 65 kA la 480 volți și o tensiune nominală de 600 VAC.
    • Acest întrerupător de circuit cu carcasă turnată Square D I-Line este clasificat IEC și are tip de conexiune cu priză. De asemenea, are o capacitate mare de întrerupere și un interval de declanșare instantaneu de 4000 - 8000 de amperi.

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D MH36300 Întrerupător I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQB MH36300300A€9,778.15
RFQ
SQUARE D MH36400 Întrerupător I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQC MH36400400A€11,831.56
SQUARE D MH36450 Întrerupător I-line Style Plug-in 450 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQD MH36450450A-
RFQ
SQUARE D MH36500 Întrerupător I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQE MH36500500A€11,831.56
SQUARE D MH36600 Întrerupător I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQF MH36600600A€11,831.56
SQUARE D MH36700 Întrerupător I-line Style Plug-in 700 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQG MH36700700A€12,496.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător MH36800, Plug-in stil I-line, 800 A, 600 VAC
€12,496.71 /unitate