COXREELS 117-3-250 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 250 de picioare | CF2BDB 16X557

COXREELS 117-3-250 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 250 de picioare

În stoc
Element: CF2BDB Model: 117-3-250Crucea Ref: 16X557

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€543.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei9.5 x 6 "
RulmențiRulmenți EPDM
CuloriAlbastru
Tipul de unitateMână
Evaluarea taxeiMediu
EAN0674255800366
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/8 "MNPT
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului250 ft.
Furtun exterior Dia.5 / 8 "
Material carcasăOţel
HPNici unul
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă4000 psi
Max. Evaluare presiune4000 psi
MontareBancă, podea, camion, perete
Dimensiunea de montare5.5 x 3 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală18 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală18.25 "
Admisia mulinetei3/8 "FNPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.0375
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelFurtun exterior Dia.Dimensiunea bazeiTipul de unitateÎn interiorul Dia.LungimeDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
COXREELS 112-3-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune înaltă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Manivelă3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "€492.09
COXREELS 117-4-225 Tambur pentru furtun cu manivelă manuală, presiune mare, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 225 picioare | AA8AQH 16X559 117-4-2257 / 8 "14 x 6 "Manivelă1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "€650.86
COXREELS 112-3-50 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 50 de picioare | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Mână3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€476.90
COXREELS 117-3-400 Tambur pentru furtun cu manivelă, 100 ft., 3/8 inch ID, 17 x 14 x 18 inch, nitril, alamă | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€539.72
COXREELS 117-3-550 Tambur pentru furtun cu manivelă manuală, presiune înaltă, diametru interior de 3/8 inch, lungime 550 de picioare | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€472.17
COXREELS 117-4-350 Tambur pentru furtun cu manivela, 350 ft., 1/2 inch ID, 17 x 28 1/4 x 18 inch, nitril | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "€575.57
COXREELS 117-5-100 Tambur pentru furtun cu manivela, 100 ft., 3/4 inch ID, 17 x 23 1/4 x 18 inch, nitril | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€626.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 117-3-250 Tambur pentru furtun cu manivela, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 250 de picioare
€543.76 /unitate