VESTIL RDC-1000-5PU Carucior rotativ cu tobe, poli-pe-otel, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XXK Model: RDC-1000-5PU

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€576.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitate1,000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor2 rigide, 2 rotative
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Adâncime42 "
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale1.25 "
mâner Lungime34 "
Manipulați materialulLemn
Înălţime27.5 "
IncludeMâner
Lungime42 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Adâncimea totală42 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate1"
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireMaterial pentru rotile frontaleMaterial pentru rotile din spatePreț
VESTIL RDC-1000-5PO Cărucior rotativ cu tobe, roți din polietilenă, 1000 lb. Capacitate | AG7XXJ RDC-1000-5POPolyolefinPolyolefinPolyolefin€498.70
VESTIL RDC-1000-5SS Cărucior rotativ cu tobe, roți de oțel, 1000 lb. Capacitate | AG7XXL RDC-1000-5SSOţelOţelOţel€504.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RDC-1000-5PU Carucior rotativ cu tobe, poli-pe-otel, 1000 lb. Capacitate
€576.71 /unitate