Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CDI TORQUE PRODUCTS 61SM Surubelnita dinamometrica ajustabila 1/4 Dr 20-100 inch Oz | AE2PVR 4YVT4

CDI TORQUE PRODUCTS Șurubelniță dinamometrică 61SM reglabilă 1/4 Dr 20-100 inch oz

În stoc
Post: AE2PVR Model: 61SMRef încrucișat: 4YVT4 / 4NAG8, 4NAG9
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
€470.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu cuplu
Acuratete+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip Tipstriate
Material carcasăAluminiu
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală5.5 "
Incrementări ale scalei primare1 în.-oz.
Gama primară a scalei20 la 100 in.-oz.
Resetare tipClick-Over automat
RotațieCW
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipAcurateteDimensiunea unitățiiLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipRotațiePreț
CDI TORQUE PRODUCTS 61SP Surubelnita dinamometrica 1/4 Hex 10-100 Inch Oz | AC7CTG 38A848 61SPSetare unică+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex5.625 "-10 până la 100 inciAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€319.51
CDI TORQUE PRODUCTS 61NSM Surubelnita dinamometrica ajustabila 1/4 Hex 10-80 Cnm | AC7CTH 38A849 61 NSMMicro-reglabil+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex5.5 "1 c Nm10 până la 80 c NmAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€493.67
CDI TORQUE PRODUCTS 401NSM Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 Hex 450 Cnm | AC7CTK 38A851 401 NSMMicro-reglabil+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex6.75 "5 c Nm50 până la 450 c NmAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€521.97
CDI TORQUE PRODUCTS 21SP Surubelnita dinamometrica 1/4 Hex 6 - 32 inch Oz | AC7CTL 38A852 21SPSetare unică+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex4.5 "-6 până la 32 inciAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€328.47
CDI TORQUE PRODUCTS 151SM Surubelnita dinamometrica ajustabila 1/4 Dr 3-15 inch Lb | AE2PVP 4YVR9 151SMReglabil+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă1 / 4 "6.25 "0.2 in.-lb.3 la 15 in.-lb.Click-Over automatCW€486.80
CDI TORQUE PRODUCTS 401SM Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 Dr 5-40 inch Lb | AE2PVQ 4YVT2 401SMReglabil+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă1 / 4 "6.75 "0.5 in.-lb.5 la 40 in.-lb.Faceți clic peCW€511.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS Șurubelniță dinamometrică 61SM reglabilă 1/4 Dr 20-100 inch oz
€470.35 /unitate