Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CDI TORQUE PRODUCTS 401NSM Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 Hex 450 Cnm | AC7CTK 38A851

CDI TORQUE PRODUCTS 401NSM Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 Hex 450 Cnm

În stoc
Element: AC7CTK Model: 401NSMRef. cruce: 38A851 / 38A850
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
€521.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu cuplu
Acuratete+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1/4 hex
Grip TipConfort trilobular
Material carcasăAluminiu
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală6.75 "
Incrementări ale scalei primare5 c Nm
Gama primară a scalei50 până la 450 c Nm
Resetare tipAmbreiaj de limitare a cuplului cam-over
RotațieCW / CCW
TipMicro-reglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4
Lungimea navei (cm)20
Lățimea navei (cm)4
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipAcurateteDimensiunea unitățiiLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiResetare tipRotațiePreț
CDI TORQUE PRODUCTS 61SP Surubelnita dinamometrica 1/4 Hex 10-100 Inch Oz | AC7CTG 38A848 61SPSetare unică+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex5.625 "-10 până la 100 inciAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€319.51
CDI TORQUE PRODUCTS 61NSM Surubelnita dinamometrica ajustabila 1/4 Hex 10-80 Cnm | AC7CTH 38A849 61 NSMMicro-reglabil+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex5.5 "1 c Nm10 până la 80 c NmAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€493.67
CDI TORQUE PRODUCTS 21SP Surubelnita dinamometrica 1/4 Hex 6 - 32 inch Oz | AC7CTL 38A852 21SPSetare unică+/- 6% din valoarea indicată, CW, de la 20% la 100% din scala completă1/4 hex4.5 "-6 până la 32 inciAmbreiaj de limitare a cuplului cam-overCW / CCW€328.47
CDI TORQUE PRODUCTS 151SM Surubelnita dinamometrica ajustabila 1/4 Dr 3-15 inch Lb | AE2PVP 4YVR9 151SMReglabil+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă1 / 4 "6.25 "0.2 in.-lb.3 la 15 in.-lb.Click-Over automatCW€486.80
CDI TORQUE PRODUCTS 401SM Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 Dr 5-40 inch Lb | AE2PVQ 4YVT2 401SMReglabil+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă1 / 4 "6.75 "0.5 in.-lb.5 la 40 in.-lb.Faceți clic peCW€511.29
CDI TORQUE PRODUCTS 61SM Surubelnita dinamometrica ajustabila 1/4 Dr 20-100 inch Oz | AE2PVR 4YVT4 61SMReglabil+/- 6% din citirea cuplului CW @ 20-100% din scala completă1 / 4 "5.5 "1 în.-oz.20 la 100 in.-oz.Click-Over automatCW€470.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 401NSM Șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 Hex 450 Cnm
€521.97 /unitate