Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261RT Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc, terminal inel | BC9QDT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261RT Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc, terminal inel

În stoc
Articol: BC9QDT Model: HBL5261RT
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
€44.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareTerminal de inel
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminal de inel
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.19 "
Lungime3.28 "
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Lăţime1.63 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261RT Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc, terminal inel
€44.65 /unitate