KERN AND SOHN Cântare personale seria MGD


Filtru
Tip ecran: LCD , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg, lb , Materialul plăcii de cântărire: Sticlă
StilModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
MGD 200K-1LS05
+/-1.35 kg27 mm380 x 330 mm380 x 330 x 27 mm330 mm380 mm€276.51
B
MGD 100K-1S05
+/-1 kg19 mm300 x 300 mm300 x 300 x 19 mm300 mm300 mm€189.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?