Cantar personal KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05, 250Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMP

KERN AND SOHN Cantar personal MGD 200K-1LS05, 250 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KMP Model: MGD 200K-1LS05

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€276.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar portabil
Baterie de rezervăOre 100.
Dimensiunea cifrei50mm
Afișaj TipLCD
Liniaritatea+/-1.35 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei27 mm
Diviziune0.1kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară380 x 330 mm
reproductibilitatea1.35Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb
Capacitate de cântărire250kg
Dimensiunile platformei de cântărire380 x 330 x 27 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire330 mm
Lățimea suprafeței de cântărire380 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16
Înălțimea navei (cm)21.5
Lungimea navei (cm)35.2
Lățimea navei (cm)41
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar personal KERN AND SOHN MGD 100K-1S05, 180Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMN MGD 100K-1S05+/-1 kg19 mm300 x 300 mm300 x 300 x 19 mm300 mm300 mm€189.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar personal MGD 200K-1LS05, 250 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€276.51 /unitate