Cantar personal KERN AND SOHN MGD 100K-1S05, 180Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMN

KERN AND SOHN Cantar personal MGD 100K-1S05, 180 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KMN Model: MGD 100K-1S05

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€189.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar portabil
Baterie de rezervăOre 100.
Dimensiunea cifrei40mm
Afișaj TipLCD
Liniaritatea+/-1 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei19 mm
Diviziune0.1kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară300 x 300 mm
reproductibilitatea1Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb
Capacitate de cântărire180kg
Materialul plăcii de cântărireSticlă
Dimensiunile platformei de cântărire300 x 300 x 19 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire300 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)33
Lățimea navei (cm)33
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar personal KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05, 250Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KMP MGD 200K-1LS05+/-1.35 kg27 mm380 x 330 mm380 x 330 x 27 mm330 mm380 mm€276.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar personal MGD 100K-1S05, 180 kg max. Cântărire, 100 g Lizibilitate
€189.18 /unitate