A Rulmenti: Unitate , Diametrul corpului: 4.25 " , Diametru cerc șurub.: 2-53/64 " , Condensator necesar: Nu , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: nonstandard , Material cadru: Fontă , Amperi la sarcină completă: 1.0 , HP: 1/10 , Hz: 60 , Clasa de izolare: A , Lungime mai puțin arbore: 4.375 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: ECM , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Frigider / Congelator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: ECM , Montare: știft , RPM plăcuță: 1550 , Lungime totală: 7" , Faza: 1 , Interval RPM: 1501-1600 , Diametru arbore: 5 / 16 " , Lungimea axului: 2.625 " , Orientarea arborelui: Toate Unghiul , Tip arbore: Plat , Protectie termala: Auto