Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTAGF1552JRA Motor fără perii pentru rulmenți ECM 1/10 CP | AE6QDZ 5ULD3

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JRA Motor fără perii pentru rulmenți ECM 1/10 CP

În stoc
Articol: AE6QDZ Model: UTAGF1552JRACrucea Ref: 5ULD3
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
€311.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității ECM
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.4.25 "
Bolt Circle Dia.2-53/64 "
Condensator necesarNu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-lenonstandard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă1.0
HP1/10
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorECM
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiECM
Montareștift
Model de montare(4) # 10-32 Stâlpi
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire100
Lungime totală7"
Fază1
RotațieCCWLE
Gama RPM1501-1600
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2.625 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Tipul axuluiPlat
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8501402040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRotațieVoltajPreț
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTAGF1551JA Motor fără perii pentru rulmenți ECM 1/10 CP | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE115€302.52
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTAGF1551JRA Motor fără perii pentru rulmenți ECM 1/10 CP | AE6QDX 5ULD1 UTAGF1551JRACCWLE115€302.52
MOTOARE ELECTRICE ȘI SPECIALITĂȚI UTAGF1552JA Motor fără perii pentru rulmenți ECM 1/10 CP | AE6QDY 5ULD2 UTAGF1552JACWLE230€286.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JRA Motor fără perii pentru rulmenți ECM 1/10 CP
€311.18 /unitate