Tip antiretur: Ansamblu zonă cu presiune redusă , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Modelul corpului: In linie , Stilul corpului: In linie , Conexiune: NPT , Material disc: silicon , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Femelă filetată , Lungime: 10 " , Max. Presiune: 175 psi , Mfr. Serie: SS009 , Operațiune: Continuu , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Temp. Gamă: 33 de grade până la 180 de grade F , Tip fir: NPT , Tip supapă: Robinet cu bilă cu un sfert de tură , latime: 4.62 "