Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 SS009M3QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB2BHF 1KYE6

WATTS 1/2 SS009M3QT Dispozitiv de prevenire a returului în zonă cu presiune redusă

În stoc
Articol: AB2BHF Model: 1/2 SS009M3QTCrucea Ref: 1KYE6
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
€4,056.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Material corpOţel inoxidabil
ConexiuneNPT
Lungime10 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime4.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2275
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8481803040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunTipPreț
WATTS SS009M3-QT Ansamblu zonă de presiune redusă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€3,637.20
RFQ
WATTS SS009-QT Supapă de închidere cu 1 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 de grade F175 PSI33 de grade F1"Oţel inoxidabilTrusă€3,845.81
RFQ
WATTS SS009M3-QT Supapă de închidere 1/2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1 / 2 "Plastic proiectatTrusă€3,397.49
RFQ
WATTS SS009-QT-S Supapă de închidere cu 1 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 de grade F175 PSI33 de grade F1"Oţel inoxidabilTrusă€5,136.16
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S Supapă de închidere 1/2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1 / 2 "Oţel inoxidabilTrusă€3,721.54
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S Ansamblu zonă de presiune redusă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Oţel inoxidabilValvă la accesoriu€4,064.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/2 SS009M3QT Dispozitiv de prevenire a returului în zonă cu presiune redusă
€4,056.65 /unitate