WATTS SS009M3-QT Ansamblu zonă de presiune redusă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil | CA4CHZ 0062968

WATTS SS009M3-QT Ansamblu zonă de presiune redusă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil

Articol: CA4CHZ Model: SS009M3-QT 3/4Crucea Ref: 0062968
€4,401.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieSS009
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPlastic proiectat
FiltruNu
Tip filetNPT
TipValvă la accesoriu
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Ansamblu zonă cu presiune redusă, în linie, dimensiune de 3/4 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunTipPreț
WATTS 1/2 SS009M3QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB2BHF 1KYE6 1/2 SS009M3QT-180 grade F-----€3,749.75
WATTS SS009-QT Supapă de închidere cu 1 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 de grade F175 PSI33 de grade F1"Oţel inoxidabilTrusă€3,845.81
RFQ
WATTS SS009M3-QT Supapă de închidere 1/2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1 / 2 "Plastic proiectatTrusă€3,397.49
RFQ
WATTS SS009-QT-S Supapă de închidere cu 1 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 de grade F175 PSI33 de grade F1"Oţel inoxidabilTrusă€5,136.16
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S Supapă de închidere 1/2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1 / 2 "Oţel inoxidabilTrusă€3,721.54
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S Ansamblu zonă de presiune redusă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Oţel inoxidabilValvă la accesoriu€4,064.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SS009M3-QT Ansamblu zonă de presiune redusă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil
€4,401.01 /unitate