WATTS SS009M3-QT-S Supapă de închidere 1/2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CB3ENW 0062988

WATTS SS009M3-QT-S Supapă de închidere 1/2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil

Articol: CB3ENW Model: SS009M3-QT-S 1/2Crucea Ref: 0062988
€4,503.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Finisaj corporalOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Material discsilicon
MontajNu
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorFără contor
Mfr. SerieSS009
Min. Temp.33 de grade F
Ziua OperațieiContinuu
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunOţel inoxidabil
FiltruDa
Tip filetNPT
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Supapă de închidere cu un sfert de rotație, în linie, dimensiune de 1/2 inch, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireMaterial scaunTipPreț
WATTS 1/2 SS009M3QT Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB2BHF 1KYE6 1/2 SS009M3QT-180 grade F-----€4,056.65
WATTS SS009M3-QT Ansamblu zonă de presiune redusă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Plastic proiectatValvă la accesoriu€3,637.20
RFQ
WATTS SS009-QT Supapă de închidere cu 1 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 de grade F175 PSI33 de grade F1"Oţel inoxidabilTrusă€3,845.81
RFQ
WATTS SS009M3-QT Supapă de închidere 1/2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 de grade F175 PSI33 de grade F1 / 2 "Plastic proiectatTrusă€3,397.49
RFQ
WATTS SS009-QT-S Supapă de închidere cu 1 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 de grade F175 PSI33 de grade F1"Oţel inoxidabilTrusă€5,136.16
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S Ansamblu zonă de presiune redusă 3/4, în linie, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 de grade F12.1 Bar33 de grade F3 / 4 "Oţel inoxidabilValvă la accesoriu€4,064.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS SS009M3-QT-S Supapă de închidere 1/2 sfert de rotație, în linie, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil
€4,503.06 /unitate