Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9037HG33R Comutator de nivel al lichidului 2-1/2 inch Mnpt Deschis în creștere Oțel inoxidabil | AF9GNL 2FH91

SQUARE D 9037HG33R Comutator de nivel al lichidului 2-1/2 inch Mnpt Deschis la ridicare Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF9GNL Model: 9037HG33RCrucea Ref: 2FH91
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
€338.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpOţel
Dimensiunea conductei3.5 "
Formular de contactDPST
Legăturile electriceClemă cu șurub
Float Dia.2.58 "
Lungimea plutitorului7.13 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Poziția plutitoareDreapta
Călătorie cu plutire3"
Înălţime5.98 "
HP @ 1 fază - 115V2
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 1 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
Max. Actual600A
Presiune maximă50 psi
Max. Voltaj600
MontareOrizontală
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 220 grade F
Lungime totală16.06 "
Lungimea tijei5.07 "
Material tulpinăOţel inoxidabil
Funcția de comutareDeschideți On Rise
Dimensiunea conexiunii rezervorului2-1 / 2 "MNPT
Lăţime11.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Unghiul tijei plutitoare (45 de grade)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiDimensiunea conducteiFloat Dia.Evaluare VALăţimeÎnălţimeMax. VoltajMontarePreț
SQUARE D 9036DG2R Comutator de nivel al lichidului Deschis la creștere | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Rezervor deschis vertical€99.60
SQUARE D 9036DW31R Comutator de nivel al lichidului Deschis la creștere | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Rezervor deschis vertical€687.30
SQUARE D 9036GG2R Comutator de nivel al lichidului invers | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575Rezervor deschis vertical€201.28
SQUARE D 9036DG2CR Comutator de nivel al lichidului Deschis la creștere | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Rezervor deschis vertical€134.50
SQUARE D 9036GW1R Comutator de nivel al lichidului Deschis la creștere | AG6PQA 3DZU8 9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Rezervor deschis vertical€1,405.63
SQUARE D 9037EG8R1F1 Comutator de nivel al lichidului Deschis la creștere | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Rezervor deschis vertical€599.26
SQUARE D 9037HG30R Comutator de nivel al lichidului 2-1/2 inch Mnpt Deschis în creștere Ss | AG6PQE 3DZV6 9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Orizontală€338.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9037HG33R Comutator de nivel al lichidului 2-1/2 inch Mnpt Deschis la ridicare Oțel inoxidabil
€338.75 /unitate