Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Bit de șurubelniță T40 Torx 1/4 Tijă PK5 | AG9VWQ 22PF63

APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Bit de șurubelniță T40 Torx 1/4 tijă PK5

În stoc
Articol: AG9VWQ Model: 440-TX-40I-5PKCrucea Ref: 22PF63
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
€43.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorx (R)
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT40
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0363
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea punctuluiPreț
APEX-TOOLS 440-TX-15I-5PK Bit de șurubelniță T15 Torx 1/4 Tijă PK5 | AG9VWR 22PF64 440-TX-15I-5PK1"T15€43.72
APEX-TOOLS 440-TX-20I-5PK Bit de șurubelniță T20 Torx 1/4 Tijă PK5 | AG9VWT 22PF65 440-TX-20I-5PK1"T20€44.72
APEX-TOOLS 440-TX-27I-5PK Bit de șurubelniță T27 Torx 1/4 Tijă PK5 | AG9VWU 22PF66 440-TX-27I-5PK1"T27€44.15
APEX-TOOLS 440-TX-30I-5PK Bit de șurubelniță T30 Torx 1/4 Tijă PK5 | AG9VWV 22PF67 440-TX-30I-5PK1"T30€45.04
APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK Bit de șurubelniță T70 Torx Tija de 5/8 inch | AG9WCA 22PH29 SZ-TX-70-A-1PK1 9 / 16 "T70€120.35
APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Bit de șurubelniță T60 Torx 5/8 Tijă PK5 | AG9WCE 22PH33 SZ-TX-60-A-5PK1 9 / 16 "T60€134.36
APEX-TOOLS SZ-TX-90-A-1PK Torx Insert Bit T90 2 In | AG9WDX 22PH79 SZ-TX-90-A-1PK1 9 / 16 "T90€180.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Bit de șurubelniță T40 Torx 1/4 tijă PK5
€43.92 /unitate