SQUARE D Deschideți comutatorul de nivel al lichidului la creștere


Filtru
Amplificatoare: 10 , Materialul corpului: Oţel , Formular de contact: DPST , Legăturile electrice: Clemă cu șurub , Material plutitor: Oţel inoxidabil , CP @ 1 faze - 120V: 2 , CP @ 1 faze - 230V: 3 , CP @ 1 faze - 240V: 3 , CP @ 3 faze - 230V: 5 , CP @ 3 faze - 240V: 5 , Max. Presiune: 50 psi , Temp. Gamă: -22 grade până la 220 grade F , Material tijă: Oţel inoxidabil , Funcția de comutare: Deschideți On Rise
StilModelLungimea tijeiDimensiunea conducteiFloat Dia.Evaluare VALăţimeÎnălţimeMax. VoltajMontarePreț (ex. TVA)
A
9036DG2R
-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Rezervor deschis vertical€99.59
A
9036DW31R
-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Rezervor deschis vertical€687.31
A
9036DG2CR
-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Rezervor deschis vertical€134.50
B
9037EG8R1F1
-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Rezervor deschis vertical€599.26
A
9036GW1R
-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Rezervor deschis vertical€1,405.63
A
9036GG2R
-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575Rezervor deschis vertical€201.28
C
9037HG34R
3.89 "3.5 "2.58 "-2.56 "4.44 "600Orizontală€356.36
C
9037HG31R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Orizontală€322.50
C
9037HG30R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Orizontală€338.25
C
9037HG33R
5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Orizontală€338.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?