Asamblate: Da , Capacitate per raft: 400 lb. , Caster Dia.: 5" , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 1.25 " , Culoare: Gri , Distanța dintre rafturi: 12 " , Adâncime sertar: 19-13/16 " , Înălțimea sertarului: 6.75 " , Lățimea sertarului: 14 5 / 16 " , Ecartament: 14 , Mâner: Tubular din oțel , Mâner inclus: Nu , Înălțimea buzelor: 1.5 " , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Lungimea raftului: 30 " , Stil raft: Combinație Lipped/Flush , Tip raft: 3-laturi marginea buzelor, 1-lat plat , Lățimea raftului: 24 "