DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Birou portabil pentru magazin, capacitate 1200 lbs, dimensiune 30 x 24 inch, gri | AE4MVX 5LVG8

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Birou portabil, capacitate 1200 lbs, dimensiune 30 x 24 inch, gri

În stoc
Articol: AE4MVX Model: PSD-2430-3-95Crucea Ref: 5LVG8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€708.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet mobil
Capacitate pe raft400 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi12 "
finalizareaPulbere
Ecartament14
Mâner inclusNu
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Inălțime totală36 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului30 "
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Tipul raftului3-laturi marginea buzelor, 1-lat plat
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)95.57
Codul HS8716805090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial de rotirefinalizareaMaterialNumărul sertarelorNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Birou portabil pentru magazin, 4 rafturi, capacitate 1200 lbs, dimensiune 30 x 24 x 55-5/8 inch | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "PoliStrat de pudră griOțel sudat-454 "30 "€789.54
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 Birou portabil pentru magazin, 4 rafturi, 1 sertar, dimensiune 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 inch | AE4MWA 5LVH1 PSD-2430-4-D-9520 "PoliStrat de pudră griOțel sudat1450 "27 "€1,167.38
DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Birou portabil pentru magazin, 3 rafturi, 2 sertare, dimensiune 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 inch | AE4MWB 5LVH2 PSD-2436-3-2D-9524 "PoliStrat de pudră griOțel sudat2342 "36 "€1,293.88
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 Birou portabil pentru magazin, 1 sertar, 3 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 inch | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Vopsea pudră texturatăOţel----€980.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Birou portabil, capacitate 1200 lbs, dimensiune 30 x 24 inch, gri
€708.68 /unitate