DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 Birou portabil pentru magazin, 4 rafturi, 1 sertar, dimensiune 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 inch | AE4MWA 5LVH1

DURHAM MANUFACTURING Birou portabil PSD-2430-4-D-95, 4 rafturi, 1 sertar, dimensiune 24-1 / 4 x 30-1 / 4 x 55-5 / 8 inch

În stoc
Element: AE4MWA Model: PSD-2430-4-D-95Crucea Ref: 5LVH1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,167.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet mobil
Culoare coșGri
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Adâncimea sertarului19-13/16 "
Înălțimea sertarului6.75 "
Evaluare încărcare sertar100 lb.
Lățimea sertarului14 5 / 16 "
finalizareaStrat de pudră gri
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOțel sudat
Numărul sertarelor1
Numărul de rafturi4
Inălțime totală50 "
Lungime totală27 "
Lățimea totală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.95
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)141.29
Codul HS8716805090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial de rotirefinalizareaMaterialNumărul sertarelorNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-95 Birou portabil pentru magazin, capacitate 1200 lbs, dimensiune 30 x 24 inch, gri | AE4MVX 5LVG8 PSD-2430-3-9524 "poliuretanPulbereOţel-336 "30 "€708.68
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-95 Birou portabil pentru magazin, 4 rafturi, capacitate 1200 lbs, dimensiune 30 x 24 x 55-5/8 inch | AE4MVZ 5LVH0 PSD-2430-4-9524 "PoliStrat de pudră griOțel sudat-454 "30 "€789.54
DURHAM MANUFACTURING PSD-2436-3-2D-95 Birou portabil pentru magazin, 3 rafturi, 2 sertare, dimensiune 24-1/4 x 42-1/4 x 55-5/8 inch | AE4MWB 5LVH2 PSD-2436-3-2D-9524 "PoliStrat de pudră griOțel sudat2342 "36 "€1,293.88
DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-3-D-95 Birou portabil pentru magazin, 1 sertar, 3 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 30-1/4 x 37-5/8 inch | CF6LFN PSD-2430-3-D-95--Vopsea pudră texturatăOţel----€980.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Birou portabil PSD-2430-4-D-95, 4 rafturi, 1 sertar, dimensiune 24-1 / 4 x 30-1 / 4 x 55-5 / 8 inch
€1,167.38 /unitate