Generator portabil DAYTON 6FYA4 cu putere nominală de 12000 watt 688cc | AE8WPA

DAYTON 6FYA4 Generator portabil nominal 12000 688cc

În stoc
Articol: AE8WPA Model: 6FYA4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,918.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator portabil
Tip de filtru de aerElement dual
amperi100.0/50.0
Amplificatoare @ 120 / 240V100/50
Conform cu CARBDa
Material cilindruManșon din fontă
Alternator motorfără perii
Marca motoruluiHonda
Motor HP20.8
Marimea motorului688cc
Capacitatea rezervorului de combustibil13.2 gal.
Tipul combustibiluluiBenzină
Comutator de alimentare completăNu
Înălţime37.5 "
Lungime31.5 "
Oprire scăzută de uleiDa
Prize(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V / 240V 30A Twist Lock / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V 50A
Potenți nominali12000
Timp de rulare @ 1/2 încărcare11.7 ore / rezervor
Timp de rulare @ Încărcare completă8 ore / rezervor
Nivelul sunetului74.9
Tip demarorelectric
Surge Watts19600
Voltaj120/240
Garanție2 ani
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 225
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS8502200060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Durata de funcționare a contorului de ore (da)
    • Set de roți inclus (da)

Variante de produs

ProdusModelGaranțieamperiMarca motoruluiLăţimeÎnălţimeLungimePrizeNivelul sunetuluiPreț
DAYTON 22F043 Generator portabil nominal 7200 420cc | AB6UEQ 22F0431 ani54.2/27.1în timp ce24.38 "22.5 "29 "(2) 120V, 20A GFCI Duplex / 120V, 30A Twist Lock / 120V / 240V, 30A Twist Lock80€3,974.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6FYA4 Generator portabil nominal 12000 688cc
€9,918.35 /unitate