Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1A402 Rulment cu montare pe flanșă, alezaj de 3/4 inch | AA8TQM

DAYTON 1A402 Rulment pentru montare pe flanșă, alezaj de 3/4 inch

În stoc
Element: AA8TQM Model: 1A402
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
€67.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă
Material rulment52100 oțel
Tip rulmentMontare cu flanșă
Dimensiunea orificiului bolțului7 / 16 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea B5"
Dimensiunea C4"
Dimensiunea D3"
Dimensiunea E4
Dimensiunea F1.75 "
Dimensiunea H3/32
Dimensiunea J7/16
Dimensiunea L1-3 / 4
Capacitate de încărcare dinamică2,877 lb.
finalizareaPlacat cu rugină
Material carcasăOțel presat
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare4"
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală5"
Lățimea totală3"
Capacitate de încărcare statică1,479 lb.
Temp. Gamă-30 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8482101040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EMaterial rulmentDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea FDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
DAYTON 1A396 Rulment pentru montare cu flanșă, alezaj de 1/2 inch | AA8TQF 1A3962.552100 oțel9 / 32 "1-1/16 "1/29/32 mp2,152 lb.Placat rezistent la rugină€71.28
DAYTON 1A397 Rulment pentru montare cu flanșă, alezaj de 5/8 inch | AA8TQG 1A3972.552100 oțel9 / 32 "1-1/16 "1/29/32 mp2,152 lb.Placat rezistent la rugină€66.28
DAYTON 1A398 Rulment cu montare pe flanșă, alezaj de 3/4 inch | AA8TQH 1A3982-13 / 1652100 oțel11 / 32 "1.125 "1/211/32 mp2,877 lb.Placat rezistent la rugină€71.28
DAYTON 1A399 Rulment pentru montare pe flanșă 1 inch alezaj | AA8TQJ 1A399352100 oțel11 / 32 "1.187 "1/211/32 mp3,153 lb.Placat rezistent la rugină€48.88
Rulment pentru montare flanșă DAYTON 1A400, alezaj de 1/2 inch | AA8TQK 1A400452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Placat cu rugină€59.92
Rulment cu flanșă DAYTON 1A401, alezaj 5/8 inch | AA8TQL 1A401452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Placat cu rugină€59.92
DAYTON 1A403 Rulment pentru montare cu flanșă, alezaj de 1 inch | AA8TQN 1A403452100 oțel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lb.Placat cu rugină€69.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1A402 Rulment pentru montare pe flanșă, alezaj de 3/4 inch
€67.23 /unitate