DAYTON Supape de reținere cu arc


Filtru
Material ecran: Oţel inoxidabil , Material de etanșare: Buna N , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelTip conexiuneLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
4RG67
FIPT6.375 "PVC120 grade F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€76.66
A
4RG68
FIPT6.75 "PVC120 grade F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€86.17
A
4RG69
FIPT7 15 / 16 "PVC120 grade F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€201.12
A
4RG65
FIPT4.593PVC120 grade F1.75 "3 / 4 "1.75 "€63.91
A
4RG66
FIPT5.75 "PVC120 grade F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€169.48
A
4RG64
FNPT4 13 / 32 "PVC120 grade F1.75 "1 / 2 "1.75 "€129.81
B
4RK70
MNPT x FNPT-Fier ductil180 grade F-3"-€446.31
B
4RK71
MNPT x FNPT-Fier ductil180 grade F-2"-€221.16
C
4RG72
Alunecare5.75 "PVC120 grade F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€67.53
C
4RG74
Alunecare6.75 "PVC120 grade F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€85.93
C
4RG70
Alunecare4 13 / 32 "PVC120 grade F1.75 "1 / 2 "1.75 "€54.49
C
4RG71
Alunecare4.593PVC120 grade F1.75 "3 / 4 "1.75 "€60.43
C
4RG73
Alunecare6.375 "PVC120 grade F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€84.73
C
4RG75
Alunecare7 15 / 16 "PVC120 grade F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€114.47

Supape de reținere cu arc

Supapele de reținere cu arc Dayton previn refluxul în conductele de apă uzată, liniile de evacuare a bazinului, stațiile de ridicare a apelor uzate și sistemele de evacuare. Acestea sunt utilizate cu pompe cu diafragmă, piston și dozare și au o construcție din PVC / fontă ductilă pentru rezistență mecanică. Vin integrate cu garnituri Buna-N pentru o rezistență excelentă la alcooli, uleiuri pe bază de petrol și grăsimi siliconice; și sunt capabile să reziste la temperaturi lichide de până la 180 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?