Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4RG65 Supapă de reținere cu arc Pvc 3/4 inch Fipt | AD9FJX

DAYTON 4RG65 Supapă de reținere cu arc Pvc 3/4 inch Fipt

În stoc
Articol: AD9FJX Model: 4RG65
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
€70.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc
Tip conexiuneFIPT
Lungime4.593
MaterialPVC
Max. Temp.120 grade F
Inălțime totală1.75 "
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Mărimea3 / 4 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMărimeaLăţimePreț
DAYTON 4RG64 Supapă de reținere cu arc Pvc 1/2 inch Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 grade F1.75 "1 / 2 "1.75 "€138.98
DAYTON 4RG66 Supapă de reținere cu arc Pvc 1 inch Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120 grade F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€187.79
DAYTON 4RG67 Supapă de reținere cu arc Pvc 1-1/4 inch | AD9FJZ 4RG67FIPT6.375 "PVC120 grade F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€82.07
DAYTON 4RG68 Supapă de reținere cu arc Pvc 1-1/2 inch | AD9FKA 4RG68FIPT6.75 "PVC120 grade F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€95.48
DAYTON 4RG69 Supapă de reținere cu arc Pvc 2 inch Fipt | AD9FKB 4RG69FIPT7 15 / 16 "PVC120 grade F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€213.76
DAYTON 4RG70 Supapă de reținere cu arc Pvc 1/2 inch alunecare | AD9FKC 4RG70Alunecare4 13 / 32 "PVC120 grade F1.75 "1 / 2 "1.75 "€60.38
DAYTON 4RG71 Supapă de reținere cu arc Pvc 3/4 inch alunecare | AD9FKD 4RG71Alunecare4.593PVC120 grade F1.75 "3 / 4 "1.75 "€66.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RG65 Supapă de reținere cu arc Pvc 3/4 inch Fipt
€70.81 /unitate