Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4RG67 Supapă de reținere cu arc Pvc 1-1/4 inch | AD9FJZ

DAYTON 4RG67 Supapă de reținere cu arc Pvc 1-1/4 inch

În stoc
Articol: AD9FJZ Model: 4RG67

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€76.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc
Tip conexiuneFIPT
Lungime6.375 "
MaterialPVC
Max. Temp.120 grade F
Inălțime totală3 13 / 64 "
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Mărimea1.25 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime3 13 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481302090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMărimeaLăţimePreț
DAYTON 4RG64 Supapă de reținere cu arc Pvc 1/2 inch Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 grade F1.75 "1 / 2 "1.75 "€129.81
DAYTON 4RG65 Supapă de reținere cu arc Pvc 3/4 inch Fipt | AD9FJX 4RG65FIPT4.593PVC120 grade F1.75 "3 / 4 "1.75 "€63.91
DAYTON 4RG66 Supapă de reținere cu arc Pvc 1 inch Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120 grade F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€169.48
DAYTON 4RG68 Supapă de reținere cu arc Pvc 1-1/2 inch | AD9FKA 4RG68FIPT6.75 "PVC120 grade F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€86.18
DAYTON 4RG69 Supapă de reținere cu arc Pvc 2 inch Fipt | AD9FKB 4RG69FIPT7 15 / 16 "PVC120 grade F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€201.13
DAYTON 4RG70 Supapă de reținere cu arc Pvc 1/2 inch alunecare | AD9FKC 4RG70Alunecare4 13 / 32 "PVC120 grade F1.75 "1 / 2 "1.75 "€54.49
DAYTON 4RG71 Supapă de reținere cu arc Pvc 3/4 inch alunecare | AD9FKD 4RG71Alunecare4.593PVC120 grade F1.75 "3 / 4 "1.75 "€60.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RG67 Supapă de reținere cu arc Pvc 1-1/4 inch
€76.65 /unitate