A Capacitate de descărcare: 200000 btuh , Conexiune de intrare: Filet mascul , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Temp.: 210 de grade F , Max. Presiune de lucru: 113 psi , Mfr. Serie: LF100XL , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Lungimea tijei: 1 1 / 16 " , Material termostat: Cupru , Lungimea sondei termostatului: 3"