Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFL100XL 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de eliberare 100 Psi | BP4DVY 0121353

WATTS Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii LFL100XL 100-210, dimensiune de 3/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi

În stoc
Articol: BP4DVY Model: LFL100XL 100-210Crucea Ref: 0121353
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
€99.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAlama fără plumb
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF100XL
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief100 Psi
Temperatura de relief210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere a presiunii de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiunea de reliefPreț
WATTS LFL100XL3-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune de 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3CQJ 0556003 LFL100XL3-150210Aliaj de siliciu din cupru fără plumb150 Psi€65.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii LFL100XL 100-210, dimensiune de 3/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi
€99.99 /unitate