Cleme de fixare verticale din seria 202
Aceste cleme verticale Destaco 202 Series sau clemele de prindere rezistente sunt ideale pentru montarea în spații înguste din . Ele vin cu mânere de pârghie care sunt împinse în poziție verticală, pentru a ține ferm piesele de prelucrat în poziție atunci când clemele sunt cuplate. Au un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clemele. Aceste cleme au o bază cu flanșă sau dreaptă, cu găuri filetate pentru o instalare ușoară. Sunt potrivite pentru verificarea corpurilor de iluminat, prelucrarea ușoară, asamblarea și testarea, sudarea, găurirea, frezarea și aplicațiile de prelucrare a lemnului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Acestea sunt utilizate pentru aplicarea forței de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și sunt integrate cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivotare întărite și rectificate pentru o durată de viață prelungită. Aceste cleme verticale sudabile oferă flexibilitate în poziționarea mânerului, deoarece încorporează un mâner ergonomic, mâner în T sau mâner vertical, cu mâner mai puțin obosit. Aceste cleme verticale de fixare sunt realizate din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 250 lb. Aceste cleme oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc în timp ce fixează materialul pe o suprafață de lucru, și au o bază cu flanșă sau dreaptă cu găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafață sau, respectiv, cu lame. În plus, ele sunt echipate cu un mâner lung, cu un spațiu mare pentru mână, care poate prezenta un unghi de deschidere de minim 90 de grade pentru siguranță suplimentară. Modelele de șuruburi ale acestor cleme sunt interschimbabile cu clemele cu bascule din seria 2002. În plus, ele găzduiesc ansambluri de arbore M6 sau 1/4 inch pentru a oferi forță maximă de strângere. Aceste cleme verticale Destaco Seria 202 sunt disponibile în variante de braț de clemă cu bară U sau bară solidă pe Raptor Supplies pentru locația reglabilă a arborelui și atașamente personalizate sau, respectiv, prindere fixă.
Utilizeaza
Aceste cleme verticale din seria 202 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații cum ar fi dispozitivele de verificare, prelucrarea ușoară, asamblarea și testarea, sudarea, turnarea, injecția de plastic și prelucrarea lemnului în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Face Raptor Supplies oferă, de asemenea, cleme de fixare cu funcția Toggle Lock Plus?
Da, Raptor Supplies oferă cleme de fixare Destaco cu pârghie de eliberare Toggle Lock Plus pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor din cauza vibrațiilor.
Cum funcționează o clemă pneumatică cu bascule?
Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Face Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare pentru a înlocui unitățile uzate, asigurând o funcționare fără probleme și protecție împotriva daunelor cauzate de abraziune / răsucire / îndoire.
Cum reglezi o clemă cu basculă?
După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței ax (furnizată împreună cu unitatea pentru protecție împotriva deteriorării cauzate de abraziune, răsucire sau îndoire).
Cum se instalează Destaco 202 Series cleme verticale manuale de țineți apăsat?
Aceste cleme au o bază dreaptă sau cu flanșă cu găuri filetate și sunt utilizate cu ansambluri de ax și șaibe cu flanșă pentru o instalare ușoară prin simpla fixare a materialelor pe o suprafață de lucru.
Care este diferența dintre stilurile de montare pe bază de flanșă și bază dreaptă?
Baza cu flanșă permite montarea sigură pe suprafață, în timp ce baza dreaptă permite montarea lamei. Ambele stiluri de montare permit unităților să fie ușor de instalat pe suprafețe și asigură atașarea ușoară a extensiilor.
Sunt clemele cu mâner vertical disponibile în diferite materiale?
Da, în afară de oțel inoxidabil, acestea cleme cu mâner vertical sunt disponibile și în construcție din oțel aliat forjat cu finisaj oxid negru și variante din oțel carbon, cu capacități de reținere de până la 5000 lb.