Cleme de fixare verticale prezintă un mâner drept/T care este orientat perpendicular pe baza clemei (în poziția blocată). Aceste mânere pot fi mutate pentru a împinge brațul de prindere și ansamblul arborelui atașat împotriva pieselor de prelucrat, pentru a le menține staționare pe toată durata operației, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea lor. Clemele verticale din seria Destaco 202 sunt potrivite pentru ținerea pieselor de prelucrat în timpul prelucrării lemnului, prelucrării ușoare, asamblarii, verificării dispozitivelor, testarii și operațiunilor de închidere care necesită prindere sau detașare regulată a pieselor de prelucrat. Clema manuală Destaco 202-T are o construcție din oțel pentru a oferi rezistență și pentru a minimiza ruperea / îndoirea din cauza manipulării dure a clemei. Această clemă este echipată cu un mâner în T pentru prindere ușoară și operare cu profil redus. Dispune de o bară de prindere solidă pentru atașarea unui ax din neopren într-o poziție fixă. Această clemă are o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate pentru o instalare rapidă pe o suprafață plană, orizontală / piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă această clemă în variante având construcție din oțel inoxidabil, bară în U, bară în U deschisă, bară în U lungă, bază dreaptă și configurații de mâner drept pentru ușurință de utilizare în aplicații cu cerințe diferite.
Utilizari:
- Această clemă verticală Destaco 202-T este utilizată în transporturi, bunuri de larg consum, industria aerospațială, auto și alimentară și ambalare pentru verificarea dispozitivelor de fixare, asamblare, testare și operațiuni de prelucrare a lemnului. Este, de asemenea, ideal pentru închiderea dispozitivelor precum ușile camerei/de acces, capacele și capacele.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 202-T este echipată cu un mâner în T cu profil redus pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și funcționarea clemei.
- Are o bară de prindere solidă pentru a găzdui un arbore într-o poziție fixă.
- Această clemă are montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe orizontale plane/piese de prelucrat și susține o sarcină maximă de 200 lb.
- Are o construcție din oțel pentru asigurarea integrității structurale și durabilității în operațiuni grele.
- Mânerul de clemă poate fi împins în jos până la 65 de grade pentru a deschide bara de clemă până la 105 de grade.
- Această clemă are o înălțime de 0.93 inchi și lungimea brațului de clemă de 1.31 inci.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies livrează Destaco 202208-M ax din neopren lipit cu vârf plat pentru atașarea la brațul de prindere și ținerea pieselor de prelucrat.
- Șaibe cu flanșă Destaco 215105 pot fi utilizate pentru reglarea flexibilă a arborelui în timpul funcționării clemei de prindere verticală Destaco 202-T.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 202-T respectă standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranță și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere Destaco 202-T are două orificii filetate de fiecare parte a bazei cu flanșă pentru montarea sigură a clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 202-T sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Destaco oferă această clemă în variante având mâner drept (
Destaco 202) pentru confortul utilizatorului în timpul utilizării prelungite și bară de prindere în U (
Destaco 202-TU) pentru reglarea flexibilă a ansamblului axului. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 202-T, vizitați
Cleme din seria Destaco 202 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea ideală a clemei de a menține echipamentele sau tablele pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei când clema este în starea blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Anumite cleme tip bară solidă, cum ar fi Destaco 202-T, au un ax care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie vertical. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.Q. Culoarea roșie a mânerului semnifică ceva pe clemele Destaco?A. Mânerele de culoare roșie avertizează operatorul cu privire la locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Putem îndepărta mânerele clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin glisarea lor. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a le îndepărta.
Î. Sunt clemele Destaco de sarcină evaluate pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare pentru a permite o funcționare sigură și sigură.