Clema verticală Destaco 202-UL este proiectată pentru ținerea pieselor de lucru pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Această clemă de fixare verticală este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Are o construcție din oțel carbon care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Clema manuală Destaco vine cu un ax din neopren pentru a menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii, prevenind în același timp slăbirea / alunecarea acesteia. Clema de blocare cu comutare verticală Destaco este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează un braț de strângere și un ax standard. Mânerul său de prindere din plastic asigură aderență și pârghie maxime pentru utilizarea prelungită a clemei. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de sudură și prelucrare. Cleme din seria Destaco 202 sunt, de asemenea, oferite în toate variantele din oțel inoxidabil, bară în U cu bază dreaptă și bară solidă cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 202-UL este proiectată pentru diverse sarcini comerciale, cum ar fi verificarea elementelor de fixare și închidere, prelucrarea lemnului și multe alte operațiuni de asamblare.
Caracteristici:
- Clema de blocare verticală Destaco 202-UL are un design compact pentru o instalare ușoară în spații restrânse.
- Construcția din oțel carbon a acestei cleme basculante oferă rigiditate în timpul funcționării, iar finisajul placat cu zinc asigură rezistența la abraziune.
- Mânerul din plastic color strălucitor al clemei de blocare cu prindere verticală Destaco asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
- Baza cu flanșă are două perechi de găuri de montare și șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană/bancul de lucru.
- Clema verticală Destaco are un ax din neopren reglabil care ține în siguranță piesa de prelucrat pe loc în timpul operațiunii.
Accesorii compatibile:
- Mânerul cu flanșă Destaco 202305 este utilizat pentru înlocuirea mânerului rupt/uzat pe clema verticală Destaco 202-UL.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 202-UL este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 202-UL are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară în U cu bază flanșată Destaco 202-UL, marca oferă și bară solidă cu bază dreaptă (Destaco 202-B) și bară în U deschisă cu bază dreaptă (Destaco 202-UB-L) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme tip bară în U, cum ar fi Destaco 202-UL, au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.