Clema verticală Destaco 202-B este utilizată în industria alimentară și de ambalare, industria aerospațială și auto pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și verificarea dispozitivelor de fixare. Oferă o alternativă staționară la clemele cu arc detașabile sau clemele C în timp ce fixează materialele pe suprafața de lucru. Această clemă cu mâner vertical are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clema și are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare ușoară. Clema cu mâner vertical Destaco 202-B este folosită pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și este integrată cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivotare întărite și rectificate pentru o durată de viață prelungită. Această clemă verticală cu bascule oferă flexibilitatea de a poziționa baza, mânerul și brațul de prindere și de a le suda în poziția dorită pentru diferite aplicații de prindere. Clema cu mâner vertical Destaco 202-B vine integrată cu o bară în U deschisă pentru atașarea fără probleme a extensiei de braț și este capabilă să reziste la sarcini de până la 200 lb.
Utilizari:
Clema basculantă verticală Destaco 202-B este utilizată pentru verificarea dispozitivelor de fixare și a operațiunilor de turnare și asamblare în industria aerospațială, transport, auto și procesare alimentară și ambalare. Această clemă este, de asemenea, ideală pentru prinderea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 202-B are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Clema verticală Destaco 202-B are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare ușoară și sigură.
- Această clemă de fixare verticală este integrată cu un ax din neopren pentru protecție împotriva daunelor cauzate de abraziune, răsucire și îndoire.
- Această clemă de prindere verticală este echipată cu un mâner ergonomic pentru confortul utilizatorului.
- Clema verticală Destaco 202-B este capabilă să reziste la sarcini de până la 200 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 202208-M: Aceste axuri din neopren lipite cu vârf plat sunt proiectate pentru a înlocui fusurile rupte / uzate pe diferite cleme Destaco, inclusiv 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T , 217-U, 217-UB, 215-U și 215-UB.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere verticală Destaco 202-B este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței calitative a clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 202-B are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum reglați o clemă verticală de ținere apăsată?
A. După strângere, forța de strângere poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.