Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 202208-M este utilizat împreună cu diverse cleme manuale (cleme cu acțiune verticală și orizontală) care sunt utilizate pentru ținerea pieselor de prelucrat în poziție pe suprafețe orizontale / verticale. Este o alegere ideală pentru clemele manuale care sunt utilizate pentru sudare, prelucrare CNC/prelucrare, asamblare, întreținere a bunurilor și a aparatelor, prelucrarea lemnului și aplicații de montare și testare. Ansamblul axului Destaco are un vârf din neopren care nu marchează, care este ideal pentru a ține piesele predispuse la zgârieturi sau deteriorare de la marginile ascuțite, împiedicând în același timp mișcarea, separarea, alunecarea sau căderea piesei de prelucrat la mijlocul operațiunii. Acest ax de prindere are o construcție din oțel pentru a preveni îndoirea și ruperea sub sarcini grele, asigurând în același timp rezistență ridicată la abraziune în medii industriale dure. Vine cu o tijă lungă filetată pentru ușurință de reglare în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Ansamblul arborelui lipit cu vârf plat Destaco are piulițe duble pentru a împiedica mișcarea axului pe capul clemei. Acest ax este instalat pe o clemă manuală folosind o pereche de șaibe cu flanșe care prind axul folosind piulițele hexagonale.
Utilizari:
Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 202208-M este potrivit pentru diverse sarcini de susținere, cum ar fi sudare, prelucrare CNC/prelucrare, asamblare, întreținere a bunurilor și a aparatelor, prelucrarea lemnului și montarea și testarea. Acest ax este ideal pentru industria alimentară și de ambalare, aerospațială, transport și bunuri de larg consum.
Caracteristici:
- Designul arborelui din neopren lipit cu vârf plat Destaco 202208-M asigură contact complet pe suprafețele plane, prevenind astfel piesa de prelucrat să se miște, să se separe, alunecare sau să cadă în timpul funcționării.
- Dispune de piulițe duble pentru a împiedica mișcarea axului pe capul clemei.
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco vine cu o tijă lungă filetată pentru a permite reglarea ușoară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat.
- Acest ax de prindere are o construcție integrală din oțel pentru a preveni îndoirea și ruperea sub sarcini grele, asigurând în același timp rezistență ridicată la abraziune în medii industriale dure.
Standarde și aprobări:
- Axul din neopren legat cu vârf plat Destaco 202208-M este conform cu standardele internaționale ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Tija filetată a arborelui din neopren lipit Destaco 202208-M poate fi instalată pe brațul/fălcile de prindere a clemei manuale, iar tija este fixată pe loc folosind piulițe duble.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă ansambluri de arbore în alte configurații?
R. Da, utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de ansambluri fuse care sunt disponibile într-o gamă largă de stiluri de vârf.
Î. Care este diferența dintre fusurile tip picior fix și pivotant?
A. Axurile cu vârf fix, cum ar fi Destaco 202208-M, sunt folosite pentru a ține piesele de prelucrat pe suprafețe plane, în timp ce ansamblurile de ax cu picior pivotant țin piesa de prelucrat pe suprafețe neuniforme sau conice.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă ansambluri de arbore în alte stiluri?
R. Da, în afară de Destaco 202208-M, arbore din neopren lipit cu vârf plat, marca oferă și ansambluri de arbore cu picior pivotant (Destaco 210209 ax picior pivotant).
Î. Sunt ansamblurile axului piciorului pivotant Destaco rezistente la rugină?
R. Da, ansamblurile de ax din oțel de la Destaco sunt capabile să reziste și să minimizeze uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și ansambluri de ax din oțel inoxidabil cu cap hexagonal.