Ansamblul arborelui de clemă cu bascule Destaco 240208-M sau axul din neopren lipit cu vârf plat constituie o tijă filetată cu un dop de cauciuc, care este utilizată pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Acest ax din neopren lipit cu vârf plat asigură funcționalitate și performanță optime în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Când dopul de cauciuc începe să se uzeze, acest ax elimină riscul de deformare și acționează ca o unitate de înlocuire pentru clemele basculante. Acest lucru prelungește durata de viață a clemelor basculante și le protejează de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Ansamblul axului clemei cu bascule Destaco 240208-M poate fi ajustat pentru a se potrivi cu materiale de diferite grosimi și se poate monta pe cleme cu bascule compatibile, inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice. Axul are o construcție din neopren pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității la temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade Celsius și asigurând forța maximă de strângere. În plus, axul din neopren lipit cu vârf plat este configurat cu un vârf din neopren pentru a preveni deteriorarea și este furnizat cu piulițe de blocare pentru a permite ajustări între distanțele de prindere. Are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională și oferă o duritate de 80 - 85 Shore A.
Utilizari:
Axul din neopren cu vârf plat Destaco 240208-M oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum sudarea, găurirea și frezarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul cu vârf plat Destaco 240208-M are o construcție din neopren de culoare roșie pentru durabilitate.
- Acest ax din neopren lipit cu vârf plat este furnizat cu piulițe pentru a permite reglarea distanței de strângere.
- Corpul filetat al arborelui cu vârf plat Destaco 240208-M permite o instalare ușoară.
- Oferă o duritate de 80 - 85 Shore A.
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 240208-M este configurat cu filete metrice pentru a oferi o zonă mare de tensiune în secțiunea transversală a șuruburilor și pentru a garanta rezistența la vibrații.
- Acest ax este capabil să tolereze temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade Celsius.
- Are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională.
- Axul cu vârf plat are un vârf din neopren pentru a preveni deteriorarea.
Accesorii compatibile:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 240208-M este compatibil cu o varietate de cleme Destaco, inclusiv 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235-U, 235 -UR, 235-UB, 810-UE & 827-UE.
Standarde și aprobări:
Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 240208-M îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței îmbunătățite.
Instalare:
- Ansamblul arborelui de clemă cu bascule Destaco 240208-M sau axul din neopren lipit cu vârf plat are un corp filetat pentru o montare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante de fusuri Raptor Supplies?
A. Da, Raptor Supplies ofera si Destaco fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Ce altă variantă a acestui ax Destaco este disponibilă?
A. Fusoarele Destaco sunt, de asemenea, disponibile în variante din oțel inoxidabil, oferind performanță fără coroziune și durată de viață îmbunătățită. Solicitați o ofertă pentru aceste fuse pe Raptor Supplies.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat reduc marcajele pe suprafețele fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde trebuie prinsă o zonă mare.
Î. Care ax este mai bun - neopren sau oțel inoxidabil?
A. Ambele fusuri au caracteristici unice datorită construcției. Fusoarele din neopren au vârfuri din neopren pentru a preveni deteriorarea în timpul campingului, precum și pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi. Fusoarele din oțel inoxidabil asigură o durată de viață prelungită cu proprietăți anticorozive și asigură o rezistență ridicată la tracțiune la temperaturi extrem de ridicate și scăzute.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.