Destaco 235208-M ansamblul ax din neopren lipit cu vârf plat sau ansamblul ax clemă basculară este o tijă filetată cu un opritor din cauciuc, care este proiectată pentru fixarea materialelor pe suprafețele de lucru. Atunci când dopul de cauciuc începe să se uzeze, acest ax elimină riscul de deformare și acționează ca o unitate de înlocuire pentru clemele basculante pentru a prelungi durata de viață a acestora și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Acest ax din neopren ajută la asigurarea unei funcționalități și performanțe optime în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și poate fi montat pe cleme basculante compatibile, inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice. Axul are o construcție din neopren pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității la temperaturi cuprinse între -20 grade și 100 grade Celsius, precum și prin asigurarea unei forțe maxime de strângere. Este configurat cu un vârf din neopren pentru a preveni deteriorarea și este furnizat cu piulițe de blocare pentru o prindere sigură, permițând ajustări între distanța de strângere. Are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională și oferă duritate de până la 85 Shore A.
Utilizari:
Axul din neopren cu vârf plat Destaco 235208-M oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum sudarea, găurirea și frezarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul cu vârf plat Destaco 235208-M are o construcție din neopren de culoare roșie pentru durabilitate.
- Oferă duritate de până la 85 Shore A.
- Axul cu vârf plat are un vârf din neopren pentru a preveni deteriorarea.
- Este furnizat cu piulițe pentru a permite reglarea distanței de prindere.
- Acest ax este capabil să tolereze temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade Celsius.
- Are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională.
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 235208-M este configurat cu filete metrice pentru a oferi o zonă mare de tensiune în secțiunea transversală a șuruburilor și pentru a garanta rezistența la vibrații.
- Corpul filetat de dimensiunea M10 al acestui accesoriu permite o instalare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Aceste capace din neopren Destaco sunt proiectate pentru a se potrivi fusurilor din neopren ale mărcii și sunt capabile să suporte sarcini la temperaturi cuprinse între -40 grade și 105 grade Celsius.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 și 235219-M: Aceste capace Destaco sunt folosite cu axul din neopren cu vârf plat filetat intern al mărcii. Acestea au o construcție din poliuretan pentru rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la rupere și rezistență la temperaturi de până la 95 de grade Celsius.
Standarde și aprobări:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 235208-M este certificat ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 235208-M are un corp filetat pentru o montare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi care sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.