Ansamblul ax din neopren legat cu vârf plat Destaco 201208-M are o tijă filetată cu un opritor de cauciuc pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Când dopul de cauciuc începe să se uzeze, acest ax elimină riscul de deteriorare și acționează ca o unitate de înlocuire pentru clemele cu basculă pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. De asemenea, asigură funcționalitate și performanță optime în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și de ambalare. Acest ax poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și se poate monta pe cleme basculante compatibile, inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice. Are o construcție din neopren pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității la temperaturi cuprinse între -20 de grade și 100 de grade Celsius, precum și pentru a asigura o forță maximă de strângere. Vârful din neopren previne deteriorarea și este furnizat cu piulițe pentru a permite ajustări între distanța de strângere. Are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională și oferă duritate de până la 85 Shore A.
Oferim, de asemenea, fusuri din oțel inoxidabil pentru performanță rezistentă la coroziune. Dacă doriți să le comandați, pur și simplu solicitați o ofertă pentru același lucru Raptor Supplies.
Utilizari:
Acest arbore din neopren cu vârf plat Destaco 201208-M oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l ideal pentru operațiuni de sudare, forare și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul din neopren legat cu vârf plat Destaco 201208-M are un dop de culoare roșie și o construcție din neopren pentru durabilitate.
- Oferă duritate Rockwell de până la 85 Shore A.
- Acest ax este capabil să tolereze temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade Celsius.
- Garantează performanță rezistentă la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională.
- Vârful construit din neopren previne deteriorarea.
- Acest ax este furnizat cu piulițe de blocare pentru a permite reglarea distanței de prindere.
- Corpul filetat al axului permite o instalare ușoară.
- Axul din neopren legat cu vârf plat Destaco 201208-M vine cu filete metrice pentru a oferi o zonă mare de tensiune în secțiunea transversală a șuruburilor și garantează rezistența la vibrații.
Accesorii compatibile:
- Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 201208-M acționează ca un ansamblu de înlocuire pentru clemele cu bascule ale mărcii din seria 201, pentru soluții de înaltă performanță de susținere, automatizare și izolare a lucrărilor.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Axul din neopren cu vârf plat Destaco 201208-M are un corp filetat pentru o montare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante de fusuri Raptor Supplies?
A. Da, Raptor Supplies ofera si Destaco fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Destaco oferă axuri din oțel inoxidabil?
R. Da, aceste axuri Destaco sunt disponibile și în variante din oțel inoxidabil pentru a oferi performanțe fără coroziune și durată de viață îmbunătățită. Solicitați o ofertă pentru aceste fuse pe Raptor Supplies.
Î. Care ax este mai bun - neopren sau oțel inoxidabil?
A. Ambele tipuri de fusuri au caracteristici unice. Fusoarele din neopren au vârfuri din neopren pentru a preveni deteriorarea în timpul campingului și pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi. Pe de altă parte, fusurile din oțel inoxidabil asigură o durată de viață prelungită datorită proprietăților anticorozive și asigură o rezistență ridicată la tracțiune la temperaturi extrem de ridicate și scăzute.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de prindere este cantitatea totală de forță aplicată piesei de prelucrat în timpul închiderii sau blocării clemei în timpul procesului de fabricație. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Cu toate acestea, forța reală de strângere depinde de mai mulți factori, cum ar fi poziția axului, zona cilindrului, alezajul cilindrului, lungimea brațului de strângere și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.