Comutați ansamblurile axului de clemă sunt atașate la brațul de prindere al unei cleme basculante pentru a ține în siguranță o piesă de prelucrat în timpul aplicațiilor de sudare, găurire sau frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste ansambluri de arbore au o construcție din oțel și au vârfuri plate, rotunjite și pivotante din neopren. Neopren cu vârf plat fusurile au filete metrice pentru fixare rapidă pe barele de prindere ale clemelor basculante. Au o construcție fără LABS (silicon), cu un vârf din neopren pentru rezistență la ulei și prindere grea, prevenind în același timp deteriorarea / marcarea suprafețelor de lucru din cauza presiunii mari de operare sau a forței de strângere. Vârfurile din neopren pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade C și au o duritate de 80 Shore A pentru a preveni daunele cauzate de abraziune / răsucire / îndoire. Aceste axe vin cu piulițe pentru a găzdui materiale de diferite grosimi, permițând ajustări între distanțele de prindere. Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 225208-M are un corp metalic cu filet M8 și un vârf din neopren cu o lățime a capacului de 0.83 inchi. Axul are o lungime de 2.09 inci pentru ajustare în funcție de piesa de prelucrat. Raptor Supplies furnizează acest ax în variante având lungimi cuprinse între 0.87 și 3.27 inci.
Utilizari:
Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 225208-M este utilizat în mod ideal cu cleme basculante pentru ținerea pieselor de prelucrat în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul Destaco 225208-M este folosit pentru a ține piesele de prelucrat prin atașarea la bara de prindere a clemelor basculante.
- Acest ax are filete M8 (metrice) pentru instalare ușoară și rezistență la vibrații/mișcare.
- Este echipat cu un varf din neopren care previne deteriorarea suprafetei piesei de prelucrat datorita fortei mari de prindere.
- Vârful construit din neopren oferă rezistență la ulei și proprietăți fără silicon pentru o durată de viață și durabilitate excepționale.
- Are o duritate de 70 - 80 Shore A și poate rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade C.
- Axul are o lungime de 2.09 inchi și o lățime a capacului de 0.83 inchi.
- Vine cu piulițe pentru a regla axul în funcție de dimensiunea și grosimea piesei de prelucrat.
Accesorii compatibile:
- Cleme din seria Destaco 817-UE și 207, 225 și 227: axul lipit cu vârf plat Destaco 225208-M este utilizat cu modele din oțel ale acestor cleme pneumatice/manuale de prindere pentru prinderea/prinderea pieselor de prelucrat fără a deteriora suprafața prinsă.
- Șaibe cu flanșă și dispozitive de fixare a șuruburilor: Raptor Supplies poate livra aceste șaibe cu flanșă și dispozitive de fixare a șuruburilor pentru fixarea axului atașat într-o poziție fixă.
- Capace / vârfuri de schimb: Aceste vârfuri sau capace de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui vârfurile din neopren uzate sau deteriorate ale ansamblului arborelui.
Standarde și aprobări:
- Ansamblul arborelui clemei cu bascule Destaco 225208-M aderă la standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 225208-M poate fi atașat în siguranță la brațul de strângere al unei cleme cu bascule folosind corpul său filetat.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante ale arborelui Destaco 225208-M Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies poate livra un ax similar cu 3.27 inch lungime. Oferim si Destaco neopren cu filet imperial fusuri, fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat sunt folosite pentru a reduce marcajele pe suprafețe fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde o piesă de prelucrat cu o suprafață mare trebuie strânsă.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru menținerea echipamentului, pieselor de prelucrat sau tablei de pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricație a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.