DESTACO Comutați ansamblurile axului de clemă

Ansamblurile de arbore cu clemă cu bascule Destaco includ o varietate de vârfuri plat, picior pivotant și arbori din neopren, atât în ​​dimensiunile metrice, cât și în cele imperiale. Sunt furnizate cu piulițe pentru fixarea strânsă și reglarea distanței de prindere.

Filtru

Aceste ansambluri de ax cu clemă cu bascule Destaco sunt proiectate pentru a fi utilizate cu clemele cu bascule ale mărcii. Sunt tije filetate cu dopuri din cauciuc folosite pentru fixarea materialelor pe suprafețele de lucru. ei...Află mai multe
DESTACO -

Vârful plat lipit neopren metric

StilModelLățimea capacului (inch)Dimensiune de filetLungimePreț (ex. TVA)
A201208-M0.31 "M432mm€4.02
B205208-M0.31 "M422mm€3.65
C202208-M0.39 "M644mm€5.61
C215208-M0.39 "M654mm€6.03
C507208-M0.51 "M883mm€6.44
C225208-M0.51 "M853mm€6.44
B307208-M0.51 "M843mm€5.78
C240208-M0.67 "M1079mm€7.74
D235208-M1.02 "M10 X 1.5120mm€9.73
DESTACO -

Vârf plat lipit in neopren ax inch

Aceste axuri din neopren cu vârf plat Destaco sunt tije filetate cu dopuri de cauciuc folosite pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Aceste ansambluri de ax de clemă basculară pot fi ajustate pentru a găzdui materiale de diferite grosimi și se pot monta pe cleme basculante compatibile (inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice) pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire, precum și pentru a asigura funcționalitatea optimă. și performanța în timpul operațiunilor de sudare, forare și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Când dopurile de cauciuc încep să se uzeze, aceste axe elimină riscul de deteriorare din cauza vârfurilor din neopren. Construcția din neopren a acestor fusuri prezintă stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi (-22 grade până la 220 grade Fahrenheit). Ele asigură, de asemenea, o durată de viață extinsă și oferă forță maximă de strângere. Aceste axuri rezistente la ulei și fără silicon includ piulițe pentru a permite reglarea distanței de strângere și pentru a facilita o instalare ușoară și sigură. Aceste fusuri oferă duritate de până la 85 Shore A și sunt disponibile în #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 - Variante de dimensiune filet 16, M6, M8, M10 și M12 pentru fixare rapidă, pe Raptor Supplies.
Oferim, de asemenea, fusuri din oțel inoxidabil pentru performanță rezistentă la coroziune. Dacă doriți să le comandați, pur și simplu solicitați o ofertă pentru același lucru Raptor Supplies.

StilModelLățimea capacului (inch)Dimensiune de filetLungimePreț (ex. TVA)
A5072080.5 "5 / 16-183"€6.45
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "€5.75
A1052080.34 "8-321"€5.54
A2012080.38 "10-321.38 "€4.72
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "€5.32
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "€6.29
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "€11.66
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "€7.97
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "€9.37
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "€12.69
A2672080.94 "5 / 8-115"€17.22
DESTACO -

Fus pivotant pivotant

Axele de picior pivotante Destaco sunt utilizate în clemele cu acțiune în linie dreaptă și constau dintr-un arc de compresie intern pentru a regla grosimea în funcție de material. Sunt disponibile în diferite dimensiuni de filet, înălțimi și unghiuri de rotire.

StilModelLățimea capacului (inch)Dimensiune de filetLungimePreț (ex. TVA)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "€11.78
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "€11.55
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "€13.59
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "€12.59
A468206-M0.67 "M103"€13.45
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "€21.66
B2102092"3 / 8-163.56 "€45.71

Standarde și aprobări

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Întrebări Frecvente

De câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?

Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.

Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?

Axele lipite cu vârf plat elimină marcajele pe suprafețele fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt utilizate acolo unde trebuie prinsă o zonă mare.

Care ax este mai bun - neopren sau oțel inoxidabil?

Ambele variante de ax au caracteristicile lor unice. Fusoarele din neopren au vârfuri din neopren pentru a preveni deteriorarea în timpul strângerii și prezintă stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi. Axurile din oțel inoxidabil, pe de altă parte, asigură o durată de viață prelungită, proprietăți anticorozive și rezistență ridicată la tracțiune la temperaturi extrem de ridicate și scăzute.

Ce înseamnă forța de strângere?

Forța de prindere este cantitatea totală de forță aplicată piesei de prelucrat în timpul închiderii sau blocării clemei în timpul procesului de fabricație. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de mai mulți factori, cum ar fi poziția axului, zona cilindrului, alezajul cilindrului, lungimea brațului de strângere și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?