Destaco 205208-M Ansamblul arborelui clemă basculară sau arborele din neopren lipit cu vârf plat este o tijă filetată cu opritor de cauciuc, care este utilizată pentru a fixa materialele pe suprafețele de lucru. Ajută la asigurarea unei funcționalități și performanțe optime în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Atunci când dopul de cauciuc începe să se uzeze, acest ax elimină riscul de deformare și acționează ca o unitate de înlocuire pentru clemele basculante pentru a prelungi durata de viață a acestora și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire. Axul poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și se poate monta pe cleme basculante compatibile, inclusiv cleme manuale, electrice și hidraulice. Axul are o construcție din neopren pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității la temperaturi cuprinse între -20 grade și 100 grade Celsius, precum și prin asigurarea unei forțe maxime de strângere. În plus, este configurat cu un vârf din neopren pentru a preveni deteriorarea și este furnizat cu piulițe pentru a permite ajustări între distanța de strângere. Are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională și oferă duritate de până la 85 Shore A, cu o capacitate de reținere de 750 lb.
Utilizari:
Axul din neopren cu vârf plat Destaco 205208-M oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum operațiunile de sudare, forare și frezare din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Axul cu vârf plat Destaco 205208-M are o construcție din neopren de culoare roșie pentru durabilitate.
- Oferă duritate de până la 85 Shore A.
- Acest ax este capabil să tolereze temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade Celsius.
- Are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon pentru o durată de viață excepțională.
- Axul cu vârf plat are un vârf din neopren pentru a preveni deteriorarea.
- Este furnizat cu piulițe pentru a permite reglarea distanței de prindere.
- Corpul filetat al acestui accesoriu permite o instalare ușoară.
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 205208-M este configurat cu filete metrice pentru a oferi o zonă mare de tensiune în secțiunea transversală a șuruburilor și garantează rezistența la vibrații.
Accesorii compatibile:
- Clemele basculante Destaco din seriile 205, 305 și 307 găzduiesc acest ax cu vârf plat 205208-M.
- Destaco 215119, 225119, 235119, 424107 & 235110: Aceste capace din neopren Destaco sunt proiectate pentru a se potrivi cu axul din neopren al mărcii și sunt capabile să suporte sarcini la temperaturi cuprinse între -40 grade și 105 grade Celsius.
- Destaco 215219, 215219-M, 225219, 225219-M, 235219 și 235219-M: Aceste capace Destaco sunt folosite cu axul din neopren cu vârf plat filetat intern al mărcii. Acestea au o construcție din poliuretan pentru o rezistență ridicată la tracțiune cu rezistență la rupere și pot rezista la temperaturi de până la 95 de grade Celsius.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 205208-M are un corp filetat pentru o montare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile și alte variante de fusuri Raptor Supplies?
A. Da, Raptor Supplies ofera si Destaco fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Destaco oferă axuri cu construcție din oțel inoxidabil?
R. Da, aceste axuri Destaco sunt disponibile și în variante din oțel inoxidabil pentru a oferi performanțe fără coroziune și durată de viață îmbunătățită. Solicitați o ofertă pentru aceste fuse pe Raptor Supplies.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat reduc marcajele pe suprafețele fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde trebuie strânsă o zonă mare.
Î. Care ax este mai bun - neopren sau oțel inoxidabil?
A. Ambele fusuri au caracteristici unice datorită construcției. Fusoarele din neopren au vârfuri din neopren pentru a preveni deteriorarea în timpul campingului, precum și pentru a prezenta stabilitate chimică prin menținerea flexibilității pe o gamă largă de temperaturi. Fusele din oțel inoxidabil asigură o durată de viață prelungită cu proprietăți anticorozive și asigură o rezistență ridicată la tracțiune la temperaturi extrem de ridicate și scăzute.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.