VESTIL Lămpi incandecente de încărcare cu braț din seria LL


Filtru
Tipul brațului: Singur , Tip bec: Incandescent , Culoare: Galben , Tipul conexiunii: Conecteaza , Lungimea cablului ventilatorului: 36 " , Motor ventilator CP: 1/8 CP , Faza ventilatorului: 1 , Viteza comutatorului selectorului ventilatorului: 3 , Lungimea cablului de lumină: 72 " , Număr de lumină: 1 , Faza luminii: 1 , Material: Oţel , Max. Puterea pe bec: 90W , Faza: 1 , Material scut: Metal , Voltaj: 115V , Tip de lumină de lucru: Agăţat
StilModelLungime cabluAdâncimeLungimea brațului extinsÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
LL-40-FAN
6 ft.27.75 "48 "32 "21.5 "€774.34
B
LL-SAI-24
72 "24.5 "30.75 "14 "8"€379.26
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?