Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 3HED4 Piuliță hexagonală plină 2-12 Gr8 | AC9KYZ

APPROVED VENDOR 3HED4 Piuliță Hexagonală Plină 2-12 Gr8

În stoc
Element: AC9KYZ Model: 3HED4
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
€68.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului2-12 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Înălţime1 23 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet2-12
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HED4 Piuliță Hexagonală Plină 2-12 Gr8
€68.61 /unitate