Ansamblul ax al clemei cu bascule Destaco 235208 este utilizat pentru a asigura prinderea/prinderea sigură și fără marcaj a unei piese de prelucrat. Este atașat la clemele basculante prin brațele sale de prindere. Acest ansamblu ax are o construcție din oțel și are vârfuri plate din neopren. Axul din neopren lipit cu vârf plat asigură funcționalitate și performanță optime în timpul operațiunilor de sudare, găurire și frezare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Are filet imperial pentru fixare rapidă pe barele de prindere ale clemelor manuale. Această unitate are o construcție rezistentă la ulei, fără LABS (silicon) și un vârf din neopren pentru stabilitate chimică și flexibilitate operațională la temperaturi cuprinse între -20 și 100 de grade C, asigurând în același timp forța maximă de strângere. Varful din neopren previne deteriorarea suprafetelor de lucru. Vârful din cauciuc din neopren are o duritate de 70 - 80 Shore A pentru a preveni deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire a piesei de prelucrat. Acest ansamblu de ax de clemă este furnizat cu piulițe de blocare pentru a găzdui materiale de diferite grosimi, permițând ajustări între distanțele de strângere. Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 235208 are un corp metalic cu filet 3/8-16 și un vârf de culoare neagră cu o lățime a capacului de 0.88 inchi. Axul are o lungime de 5.75 inci pentru ajustare în funcție de piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă, de asemenea, variante ale acestui ax având lungimi cuprinse între 1 și 5.75 inci.
Utilizari:
Axul din neopren lipit cu vârf plat Destaco 235208 este adaptabil la aplicații precum sudarea, găurirea și frezarea în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Este ideal utilizat cu cleme manuale pentru prinderea pieselor de prelucrat.
Caracteristici:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 235208 este atașat la brațele de prindere ale clemelor manuale pentru prinderea pieselor de prelucrat.
- Axul lipit cu vârf plat are o construcție din neopren de culoare neagră pentru rezistență chimică, durabilitate și prevenirea deteriorarii pieselor de prelucrat.
- Are proprietăți rezistente la ulei și fără silicon, care oferă o durată de viață excepțională.
- Destaco 235208 are duritate de până la 80 Shore A pentru a preveni îndoirea / ruperea la sarcini grele.
- Acest ax poate rezista la temperaturi cuprinse intre -20 si 100 de grade Celsius.
- Este furnizat cu piulițe de blocare pentru a permite reglarea distanței de strângere pentru piesele de prelucrat cu grosimi diferite.
- Destaco 235208 are filetare 3/8-16 pentru o instalare ușoară, prevenind în același timp slăbirea unei piese de prelucrat din cauza vibrațiilor / mișcării.
- Acest ax cu vârf plat are o lungime de 5.75 inchi și lățimea capacului de 0.88 inchi.
Accesorii compatibile:
- Cleme manuale Destaco: Aceste cleme sunt utilizate cu axul lipit cu vârf plat Destaco 235208 pentru prinderea/prinderea pieselor de prelucrat fără a deteriora suprafețele prinse.
- Șaibe cu flanșă Destaco: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate pentru fixarea axului într-o poziție fixă.
- Capace / vârfuri de înlocuire Destaco: Aceste vârfuri sau capace de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui vârfurile din neopren uzate sau deteriorate ale ansamblului arborelui.
Standarde și aprobări:
Axul lipit cu vârf plat Destaco 235208 este conform cu standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Axul lipit cu vârf plat Destaco 235208 are un corp filetat pentru o instalare ușoară și sigură pe bara de prindere a unei cleme manuale.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies ofera alte variante de ax Destaco 235208?
A. Da, Raptor Supplies ofera si Destaco neopren cu filet metric fusuri, fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri cu cap hexagonal.
Î. Care este diferența dintre fusurile cu vârf plat și cele cu picior pivotant?
A. Axele lipite cu vârf plat sunt folosite pentru a reduce marcajele pe suprafețe fragile sau lustruite, în timp ce arborele cu picior pivotant sunt folosite acolo unde o piesă de prelucrat cu o suprafață mare trebuie strânsă.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru menținerea echipamentului, pieselor de prelucrat sau tablei de pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția axului în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.