NIBCO Uniunea de montaj


Filtru
StilModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
7333 11 / 4
Bronz turnatC x FNPT351 psi@200 grade F1.375 "1.25 "-20 grade până la 400 grade F1.25 "€187.76
B
7334 11 / 4
Bronz turnatC x MNPT351 psi@200 grade F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grade până la 400 grade F1.25 "€135.94
A
7333 1
Bronz turnatC x FNPT395 psi@200 grade F1.125 "1"-20 grade până la 400 grade F1"€107.12
A
7333 1 / 2
Bronz turnatC x FNPT577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€40.54
B
7334 3 / 8
Bronz turnatC x MNPT623 psi@200 grade F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 grade până la 400 grade F3 / 8 "€44.21
A
7333 2
Bronz turnatC x FNPT291 psi@200 grade F2.125 "2"-20 grade până la 400 grade F2"€377.80
B
7334 1
Bronz turnatC x MNPT395 psi@200 grade F1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 400 grade F1"€106.80
B
7334 2
Bronz turnatC x MNPT291 psi@200 grade F2-1 / 8 "x 2"2"-20 grade până la 400 grade F2"€192.42
B
7334 11 / 2
Bronz turnatC x MNPT327 psi@200 grade F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grade până la 400 grade F1.5 "€159.80
A
7333 3 / 4
Bronz turnatC x FNPT466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "€51.39
C
7333-LF 3/8
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi-3 / 8 "-20 grade până la 200 grade F3 / 8 "€67.19
C
7333-LF 1/4
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi-1 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 4 "€56.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?