Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7333 1 racord de îmbinare din bronz turnat C x Fnpt 1 in | AC6WJU 36N529

NIBCO 7333 1 racord de îmbinare din bronz turnat C x Fnpt 1 in

În stoc
Articol: AC6WJU Model: 7333 1Crucea Ref: 36N529
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
€107.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea de montaj
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă395 psi@200 grade F
În afara Dia.1.125 "
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7412200085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 7333 1/2 unire fiting bronz turnat C x Fnpt | AC6WJR 36N527 7333 1 / 2Bronz turnatC x FNPT577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€41.43
NIBCO 7333 3/4 unire fiting bronz turnat C x Fnpt | AC6WJT 36N528 7333 3 / 4Bronz turnatC x FNPT466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "-20 grade până la 400 grade F3 / 4 "€56.93
NIBCO 7333 11/4 unire fiting bronz turnat C x Fnpt | AC6WJV 36N530 7333 11 / 4Bronz turnatC x FNPT351 psi@200 grade F1.375 "1.25 "-20 grade până la 400 grade F1.25 "€187.77
NIBCO 7333 2 racorduri din bronz turnat C x Fnpt 2 in | AC6WJW 36N531 7333 2Bronz turnatC x FNPT291 psi@200 grade F2.125 "2"-20 grade până la 400 grade F2"€377.80
NIBCO 7334 3/8 Fitting Union Bronz turnat C x Mnpt | AC6WJX 36N532 7334 3 / 8Bronz turnatC x MNPT623 psi@200 grade F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "-20 grade până la 400 grade F3 / 8 "€44.21
NIBCO 7334 1 Racord de îmbinare Bronz turnat C x Mnpt 1 In | AC6WJY 36N533 7334 1Bronz turnatC x MNPT395 psi@200 grade F1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 400 grade F1"€106.81
NIBCO 7334 11/4 unire fiting bronz turnat C x Mnpt | AC6WJZ 36N534 7334 11 / 4Bronz turnatC x MNPT351 psi@200 grade F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grade până la 400 grade F1.25 "€142.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7333 1 racord de îmbinare din bronz turnat C x Fnpt 1 in
€107.12 /unitate