MARATHON MOTORS Motoare Carrier, trifazate, în aer liber


Motoarele de transport Marathon sunt unități de înlocuire OEM concepute pentru a înlocui orice motor deteriorat sau stricat în sistemele HVAC. Aceste motoare de înlocuire se potrivesc cu motorul existent al echipamentului de la producătorul original pentru a asigura performanță constantă și instalare precisă.

Filtru
Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: 3-Faza , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.0
StilModelLungime totalăDiapozitivul corpului.Inrameaza-leGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiDimensiunea știftuluiVoltajPreț (ex. TVA)
A
056T34D5364
13.5 "6.5 "56HZ3001-36007 / 8 "2.25 "10-32 UNF- 2A208-230 / 460€1,300.50
B
056T11D5209
14 13 / 16 "7-1/16 "56Sub 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF -2A200-230 / 460€1,080.61

Mecanism de lucru

  • Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
  • Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.

DESCRIERE

  • Motoarele de transport Marathon sunt dotate cu o carcasă în aer liber deasupra sau rezistentă la picurare pentru a permite aerului de răcire să curgă prin motor, prevenind astfel supraîncălzirea.
  • În plus, sunt echipate cu rulmenți cu bile lubrifiați permanent pentru a reduce frecarea motorului.
  • Aceste unități au o funcționare cu design în trei faze pentru a furniza o putere constantă și pentru a oferi performanțe fără vibrații și fără vibrații la viteze de până la 3 rpm.
  • Aceste produse sunt fabricate din oțel pentru a asigura rigiditatea structurală.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Care este temperatura maximă de funcționare a acestor motoare suport Marathon?

Pot funcționa la temperaturi de până la 40 de grade.

Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?

  • Motor monofazat: Curentul trece printr-un singur conductor.
  • Motor cu 2 faze: Curentul circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Curentul trece prin 3 conductori separati.

Aceste motoare previn suprasarcinile?

Da, aceste motoare Marathon au un protector termic cu resetare automată pentru a preveni supraîncărcările.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?