MARATHON MOTORS 056T34D5364 Motor de schimb OEM trifazat rezistent la picurare 3cp | AF5UHJ 6JP20 / X46

MARATHON MOTORS 056T34D5364 Motor de înlocuire OEM trifazat antipicrobativ 3cp

În stoc
Articol: AF6UHJ Model: 056T34D5364Crucea Ref: 20JP46 / X251

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,300.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de schimb OEM
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
Condensator necesarNu
Inrameaza-le56HZ
Amplificatori de încărcare completă13.5-12.4 / 6.2
HP5
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax11.187 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare3450
Număr de viteze1
Lungime totală13.5 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Dimensiunea știftului10-32 UNF- 2A
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.13
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiapozitivul corpului.Inrameaza-leGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiDimensiunea știftuluiVoltajPreț
MARATHON MOTORS 056T11D5209 Motor de schimb OEM 3-fazat 1 CP | AF6UHN 20JP50 / X235 056T11D520914 13 / 16 "7-1/16 "56Sub 10005 / 8 "3.75 "10-32 UNF -2A200-230 / 460€1,080.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34D5364 Motor de înlocuire OEM trifazat antipicrobativ 3cp
€1,300.50 /unitate