SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică din oțel inoxidabil marin Turn-Tite, de la 1 la 2 inch


dopurile mecanice de expansiune Shaw Marine-Turn-Tite asigură etanșarea permanentă, etanșă, a pasajelor de fluid în piese turnate și colectoare hidraulice, fără a utiliza filete / inele O / etanșanți.

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiTipMaterialPreț (ex. TVA)
A
52403
1.5 "1.440 "Până la 1.584"Până la 10 psiTurn-Tite din oțel inoxidabilOțel inoxidabil, cauciuc neopren€97.59
A
52402
1.25 "1.210 "Până la 1.331"Până la 10 psiTurn-Tite din oțel inoxidabilOțel inoxidabil, cauciuc neopren€91.41
A
52404
1.75 "1.7 "Până la 1.87"Până la 10 psiTurn-Tite din oțel inoxidabilOțel inoxidabil, cauciuc neopren€108.79
A
52405
2"1.92 "Până la 2.142"Până la 5 psiTurn-Tite din oțel inoxidabilOțel inoxidabil, cauciuc neopren€88.94

DESCRIERE

  • Sunt proiectate pentru etanșări de joasă presiune în deschideri circulare.
  • Aceste dopuri au corpuri din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Au garnituri din cauciuc din neopren pentru funcționare rezistentă la apă, protejând în același timp de radiațiile UV dăunătoare.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de manipulare a presiunii aerului a dopurilor de expansiune mecanică Shaw Marine-Turn-Tite?

Aceste dopuri sunt capabile să reziste la presiuni ale aerului de până la 5 PSI.

Care este diametrul interior al orificiilor acestor dopuri?

Au dimensiuni ale orificiilor cu diametre cuprinse între 56.388 și 82.326 mm.

Care este diferența dintre mânerele în stil Turn-Tite și Snap-Tite?

dopurile de expansiune Turn-Tite pot etanșa găurile mai sigur în comparație cu dopurile cu mâner Snap-Tite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?