Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 52404 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJF 6VFP5

SHAW PLUGS 52404 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MJF Model: 52404Crucea Ref: 6VFP5
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
€106.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
În interiorul Dia.1.7 "Până la 1.87"
MaterialOțel inoxidabil, cauciuc neopren
Max. Presiunea aeruluiPână la 10 psi
Dimensiune nominală1.75 "
TipTurn-Tite din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiTipMaterialPreț
SHAW PLUGS 52402 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJD 6VFP3 524021.25 "1.210 "Până la 1.331"Până la 10 psiTurn-Tite din oțel inoxidabilOțel inoxidabil, cauciuc neopren€90.10
SHAW PLUGS 52403 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJE 6VFP4 524031.5 "1.440 "Până la 1.584"Până la 10 psiTurn-Tite din oțel inoxidabilOțel inoxidabil, cauciuc neopren€94.51
SHAW PLUGS 52405 Dop de expansiune mecanică, dimensiunea de 2 inchi, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJG 6VFP6 524052"1.92 "Până la 2.142"Până la 5 psiTurn-Tite din oțel inoxidabilOțel inoxidabil, cauciuc neopren€103.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 52404 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren
€106.63 /unitate